Motion sensor with connector
Motion sensor with connector
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 25 mm |
Głębokość | 125 mm |
Długość kabla | 1,5 m |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,260 kg |
Moc znamionowa | 120 W |
Napięcie | 12 V |
Ilość wyjść | 2 szt |
Materiał | PP GF - polipropylen wzmocniony włóknem szklanym |
Kolor | Czarny |