Motor Innenreiniger
Motorinnenreiniger 957 TUNAP
957-MOTORINNENREINIGER-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- VOC (Lösemittel) freie Formulierung
- Enthält niedrigviskose Detergents für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- Schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle und Bohrungen
- Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- Frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen
- Entsorgung über das Altöl möglich
Datenblätter(X)
- Bei Ölschlammablagerungen
- Bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- Bei Hydrostösselklappern
- Beim Ölwechsel, damit das neue Motoröl nicht durch Reste des Altöls kontaminiert wird
Reiniger vor jedem Ölwechsel dem Motoröl zugeben. Mindestölstand darf nicht unterschritten werden. Motor maximal 20 Minuten im Stand mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Danach sofort Öl und Filterwechsel durchführen.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Gelbbraun |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 |
Dichte | 0,8425 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 51757 |
Flammpunkt min. | 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!