Motor askısı

Motor askısı
MOTOR ASKI APARATI-2X300KG

Ürün no. 071593 35

EAN 4011231750783

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Motor askısı

Ürün no. 071593 35
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
Debriyaj ve diferansiyel, motor braketi, hidrolik destek, şasi desteği ve susturucu yatağı onarımları sırasında motoru şanzımanla veya şanzımansız kaldırmak için. Yük taşıma kapasitesi: 2 x 300 kg

Bağımsız olarak ayarlanabilen iki yük mili sayesinde iki, üç veya dört süspansiyon noktası seçilebilir


Uzunlamasına veya enine takılan motorlarla üniversal kullanım için



İki yük zinciri (uzunluk: 800 mm) ve dört mapa ile montaj


Motorların hızlı ve güvenli montajı



Döndürülebilir ve eğilebilir kauçuk güvenlik stantları


Boyaya zarar vermeden motor askılarının hızlı ve kolay hizalanması

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek noktaları arasındaki min./maks. mesafe

900-1540 mm

Süspansiyon noktaları arasındaki min./maks. mesafe

160-680 mm

Destek yüksekliği (H1)

145 mm

Min./maks. aparat yüksekliği (H2)

40-260 mm

Yük kapasitesi

600 kg

Ürün ağırlığı (parça başına) (55)

15560,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler