Młotowiertarka akumulatorowa H 28-MA z mechanizmem tłumienia drgań
Młotowiertarka akum., niski poz. wibracji H 28-MA
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Niewymagający konserwacji i trwały silnik
Bezszczotkowy silnik EC i elektropneumatyczne narzędzie udarowe zapewniają taką samą wydajność wiercenia, jak w przypadku narzędzia zasilanego z sieci elektrycznej.
Niska masa, wysoka wydajność i brak efektu pamięci akumulatora
Technologia litowo-jonowa
Ciągły monitoring pojemności akumulatora
Wskaźnik stanu naładowania na akumulatorze
Uniwersalne zastosowanie
Wyłącznik udaru, funkcja przecinaka, obrót w prawo / w lewo i włącznik z regulacją obrotów
Dobrze leży w dłoni i umożliwia bezwysiłkową pracę
Lekka, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z tłumieniem drgań.
Zapewnia oświetlenie potrzebne podczas pracy
Odpowiednie ustawienie źródła światła LED zapobiega rzucaniu cienia przez uchwyt wiertarski
Materiały dodatkowe(X)
Do wiercenia udarowego w betonie, standardowego wiercenia w metalu i drewnie lub do lekkich korekcyjnych prac murarskich z użyciem dłuta itp.
Napięcie | 28 V/DC |
Liczba akumulatorów/pojemność akumulatorów | 0 x 0 Ah |
Min./maks. obroty jałowe | 0-1350 obr/min |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-5000 obr/min |
Energia uderzenia | 4.1 J |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Ciężar z akumulatorem | 4,7 kg |
Min./maks. zalecana średnica wiercenia w betonie | 6-28 mm |
Maks. średnica wiercenia w betonie | 28 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Długość | 345 mm |
Wysokość | 260 mm |
Maks. średnica wiercenia za pomocą wiertła koronowego do betonu | 75 mm |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!