Młotowiertarka i młot kujący BMH 32-XE
Młotowiertarka/młot kujący, BMH 32-XE
MŁOTOWIERTARKA-(BMH32-XE)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Szybkie wiercenie i bardzo płynna praca
System antywibracyjny chroni stawy użytkownika. Wysoka moc udarowa skraca czas wiercenia.
W wielu przypadkach nie ma konieczności użycia dodatkowego młota kującego
Funkcja dłuta, energia uderzenia 4,2 J
Bezwysiłkowa praca
24 ustawienia dłuta z możliwością blokady umożliwiają dostosowanie do różnych kątów pracy.
Dostępna w ramach systemu zarządzania flotą ORSYfleet.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 900 W |
Moc wyjściowa | 550 W |
Min./maks. obroty jałowe | 0-760 obr/min |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-3600 obr/min |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Energia uderzenia | 4.2 J |
Min./maks. średnica wiercenia w betonie | 6-32 mm |
Min./maks. zalecany zakres wiercenia dla optymalnej wydajności (w betonie) | 12-24 mm |
Maks. wydajność wiercenia (objętość) w betonie na minutę | 75 cm³ |
Maks. średnica wiercenia otwornicą w murze | 90 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 32 mm |
Waga urządzenia | 4,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
WKŁADKA DO WALIZKI DO BMH 32-XE
UCHWYT NARZĘDZIOWY
RĘKOJEŚĆ DODATKOWA
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk