Młotowiertarka i młot kujący BMH 40-BL
Młotowiertarka/młot kujący BMH 40-BL
MŁOT KUJĄCO-WIERCĄCY-(BMH40-BL)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Bezobsługowa i trwała
Silnik bezszczotkowy
Nadaje się do trudnych warunków budowy
Solidna obudowa z aluminium odlewanego ciśnieniowo
Idealna do pracy w miększych materiałach
Elektroniczny układ sterowania z płynną regulacją prędkości obrotowej i częstości udaru
Stałe prędkości obrotowe pod obciążeniem
Stały układ elektroniczny z płynną regulacją prędkości obrotowej i częstości udaru
Bezpieczna praca
Poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa odsprzęga napęd mechanicznie, gdy wiertarka ulegnie zacięciu
Praca bez wysiłku
12-pozycyjna regulacja ustawienia dłuta umożliwia dopasowanie do różnych kątów roboczych podczas kucia
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1150 W |
Moc wyjściowa | 650 W |
Min./maks. obroty jałowe | 250-500 obr/min |
Min./maks. szybkość uderzeń | 1430-2850 obr/min |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |
Energia uderzenia | 8.7 J |
Min./maks. średnica wiercenia w betonie | 12-40 mm |
Min./maks. zalecany zakres wiercenia dla optymalnej wydajności (w betonie) | 25-35 mm |
Maks. średnica wiercenia w betonie wiertłem do przebić | 65 mm |
Maks. wydajność wiercenia (objętość) w betonie na minutę | 1 cm³ |
Maks. moc dłutowania w betonie | 200 kg/h |
Maks. średnica wiercenia otwornicą w murze | 105 mm |
Waga urządzenia | 7,5 kg |
Długość kabla | 3,8 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(BMH40-BL)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk