Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Mounting block PP

Mounting block PP

Cod. art. 0875605167

EAN 4061975724571

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Mounting block PP

Cod. art. 0875605167

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 250 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

The universal assembly aids for aligning and laying formwork elements, pre-fabricated concrete and wood parts, lift-sliding doors etc.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

70 mm

Larghezza

70 mm

Spessore

10 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Bianco

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche