Mounting frame set 1 and 2 perforated wall
FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7035
Ürün no. 0957510113
EAN 4099618814402
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik sac |
Renk | Açık gri RAL 7035, yapılandırılmış |
Genişlik | 2000 mm |
Derinlik | 50 mm |
Yükseklik | 470 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 14,000 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!