Mounting frame set 1 and 2 perforated wall
FRM-WRKBNCH-SET2-2000X800MM-RAL7035
Ürün no. 0957510117
EAN 4099618814372
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik sac |
Renk | Açık gri RAL 7035, yapılandırılmış |
Genişlik | 2000 mm |
Derinlik | 50 mm |
Yükseklik | 820 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 25,500 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!