Mounting frame set 4 perforated wall/shelf/light
FRM-WRKBNCH-SET4-2000X1270MM-RAL7016
Ürün no. 0957510124
EAN 4099618814686
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik sac |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış |
Genişlik | 2000 mm |
Derinlik | 650 mm |
Yükseklik | 1270 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 44,500 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!