Mounting rail W-IP 100

Mounting rail W-IP 100

Ürün no. 5256100001
EAN 4065746660976
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

6000 mm

Yükseklik (H)

100 mm

Genişlik (B)

100 mm

Malzeme kalınlığı (t)

4 mm

Delik çapı (RL)

14 mm

Delik mesafesi (LA)

70 mm

Uzatılmış delik genişliği

14 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Metre başına ağırlık

9890 g

Y ekseni atalet alanı momenti

154 cm⁴

Ağırlık merkezi Y ekseni

50 mm

Akma dayanımı

235 N/mm²

Kesit modülü Y ekseni

30.8 cm³

E modülü

210000 N/mm²

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.