Mounting rail connector W-IP

Mounting rail connector W-IP
CONNECTEUR DE RAIL W-IP 100 EXTERIEUR

Art. N° 5256100050
EAN 4099618232831

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Rigid rail joint for connecting W-IP mounting rails
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

480 mm

Largeur (B)

112,5 mm

Hauteur (H)

55 mm

Épaisseur du matériau (t)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

65 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Poids du produit (par pièce)

3953 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mounting rail W-IP 100

RAIL DE MONTAGE W-IP 100X100X4 GAC

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 pcs
T head bolt W-IP

BOULON DE RAIL W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pcs