Mounting rail connector W-IP
MNTRLCON-(W-IP)-100-OS
Ürün no. 5256100050
EAN 4099618232831
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 480 mm |
Genişlik (B) | 112,5 mm |
Yükseklik (H) | 55 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 6 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 65 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 14 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3953,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!