Mounting tape DC56005 PE
Mounting tape DC56005 PE
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Base adhésive | Acrylate pur |
Matériau support | Mousse PE |
Couleur | Noir (matériau du support) |
Largeur de la roue | 12 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Épaisseur | 3,3 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 18 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 90 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Force adhésive à 25 mm | 25 N |
Utilisable avec les matériaux suivants | Surfaces lisses |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à la température ambiante |