Mounting tape DC56005 PE
Mounting tape DC56005 PE
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Base adesiva | Acrilato puro |
Materiale di supporto | Schiuma PE |
Colore | Nero (materiale base) |
Larghezza rotolo | 12 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Spessore | 3,3 mm |
Temperatura di lavorazione min/max | 18 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a +90 °C |
Resistenza termica max temporanea | 90 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Forza adesiva a 25 mm | 25 N |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Superfici lisce |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a temperatura ambiente |