Mounting tape DC56005 PE
Mounting tape DC56005 PE
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yapıştırıcı tabanı | Saf akrilat |
Destek malzemesi | PE köpük |
Renk | Siyah (taban malzemesi) |
Rulo genişliği | 12 mm |
Rulo uzunluğu | 25 m |
Kalınlık | 3,3 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 18 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 90 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Yapışma gücü 25 mm'de | 25 N |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Düz yüzeyler |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / oda sıcaklığında |