Mousqueton Oval AL Twist
Mousqueton Oval twist
Art. N° 0899032919
EAN 4024835981163
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Déclaration de performance
Conforme à la norme EN 362
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Norme EN | 362 |
Largeur de l'ouverture max. | 20 mm |
Longueur | 108 mm |
Largeur | 58 mm |
Breaking load Horizontal | 7 kN |
Breaking load Vertical | 25 kN |