Mousqueton RISE Lock

Mousqueton RISE Lock

Art. N° 0899033008

EAN 4099618809439

Prix affichés aux clients après connexion
Mousqueton RISE Lock

Art. N° 0899033008
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
Le système de mousqueton innovant (RISE Lock) garantit une manipulation sûre et empêche toute ouverture accidentelle
  • Le système RISE (RIght SEquence) nécessite deux actions pour ouvrir le mousqueton, comme un mousqueton à verrou tournant classique

  • Si les actions sont effectuées dans le bon ordre, le mousqueton s'ouvre normalement

  • Si l'ordre n'est pas respecté, par exemple en raison d'une pression sur la corde ou d'un frottement sur le mousqueton, le système empêche toute ouverture involontaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Norme EN

362

Largeur de l'ouverture max.

32 mm

Longueur

110 mm

Largeur

65 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

26 kN