Mousse de chantier 1composant

Mousse de chantier 1composant

Art. N° 0892155003

EAN 4050641833402

Prix affichés aux clients après connexion
Mousse de chantier 1composant

Art. N° 0892155003
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
1C installation foam for multiple uses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Gris béton

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

0 g/cm³

Conditions pour densité à l'état moulé

à 20°C et 50% d'humidité relative

Structure cellulaire

Moyen - fin

Conditions relatives à la structure cellulaire

testé conformément aux méthodes de test Würth

Sec en surface après

9 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 60% d'humidité

Peut être coupé après

16 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge

12 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance thermique à court terme max.

100 °C

Conductivité thermique λ

0 W/(m·K)

Absorption de l'eau (%)

0 Vol-%

Résistance à la compression

5 N/cm²

Conditions de force de compression

sur la base de la norme DIN 53421, à une compression de 10%

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

5 N/cm²

Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement

conforme à la norme DIN 53427

Résistance à la traction min.

10 N/cm²

Conditions de résistance à la traction

sur la base de la norme DIN 53430

Allongement à la rupture

12 %

Allongement aux conditions de rupture

sur la base de la norme DIN 53430

Rendement (volume) environ

45 L

Conditions de rendement

à 20°C

Contenu

750 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

710 g

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Sans CFC

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crème de protection pour la peau Basic

CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML

Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances insolubles.
Adaptateur dangle pour mousse expansive

BUSE POUR MOUSSE PU MANUELLE

Convient à PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White et PURLOGIC Fast
Pistolet manuel PURlogic® PremiumPress monocomposant

PISTOLET PURLOGIC PREMIUMPRESS

Canon à mousse de haute qualité et ergonomique, pour l'application de mousses PU 1C
x 1 pcs
Pulvérisateur à pompe Résistant aux solvants

PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L

Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crème de protection pour la peau Basic

CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML

Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances insolubles.
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche