Mousse de construction

Mousse de montage pistolable 1C pour construction

Art. N° 0892155012

EAN 4050641632500

Prix affichés aux clients après connexion
Mousse de construction

Art. N° 0892155012
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
Mousse de montage pistolable 1C pour usages multiples
  • Calorifugeage

  • Collage

  • Isolation

  • Remplissage

  • Etanchéité

  • Peut également être utilisé comme mousse de forage
Indication

Humidifier les surfaces d'application avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Humidifier à nouveau en cas d'application de plusieurs cordons de mousse !


  • La mousse double de volume après l'application

  • Eliminer les éclaboussures de mousse fraîches avec le nettoyant PU, réf. 0892 160

  • Nettoyer le pistolet PU avec le nettoyant PU, réf. 0892 160

  • N'adhère pas au PE, au PP, au silicone, à la graisse ou à d'autres matières similaires

  • Ranger la cartouche en position verticale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour combler de manière propre et contrôlée des cavités, l'étanchéité des joints de connexion (construction de fenêtres, portes extérieures), le remplissage des petites ouvertures murales et autres cavités.

Mode d'emploi
  • Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse

  • Agiter la cartouche environ 20 fois

  • Garantir une ventilation suffisante

Base chimique

Prépolymère polyuréthane

Couleur

Gris béton

Masse volumique

12 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

mousse sous sa forme libre, testée selon les méthodes de test Würth

Structure cellulaire

Moyen - fin

Conditions relatives à la structure cellulaire

testé conformément aux méthodes de test Würth

Sec en surface après

9 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 23°C et 50% d'humidité

Peut être coupé après

16 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge

12 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température ambiante de mise en œuvre max.

30 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

30 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

30 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

100 °C

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Conductivité thermique λ

0 W/(m·K)

Absorption de l'eau (%)

0 Vol-%

Résistance à la compression

5 N/cm²

Conditions de force de compression

sur la base de la norme DIN 53421, à une compression de 10%

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

5 N/cm²

Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement

conforme à la norme DIN 53427

Résistance à la traction min.

10 N/cm²

Conditions de résistance à la traction

sur la base de la norme DIN 53430

Isolation phonique des joints

60 dB

Résistance aux UV

Non

Allongement à la rupture

12 %

Allongement aux conditions de rupture

sur la base de la norme DIN 53430

Rendement (volume) environ

45 L

Conditions de rendement

à 23°C et 50% d'humidité

Contenu

750 ml

Type de récipient

Aérosol

Nombre par palette

672

Poids net

880 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 25°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crème de protection pour la peau Basic

CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML

Appliquer la crème de protection cutanée pour éviter toute salissure par des substances insolubles.
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche