Mousse lubrifiante de câble électrique GLISS
Mousse lubrifiante câble électr GLISS
Register now and access more than 60,000 products
Fort pouvoir lubrifiant
- Une fois appliquée sur les câbles, permet de réduire considérablement le frottement
- Convient particulièrement aux travaux dans les installations de génie civil
Produit moussant avec haute capacité de migration
Les agents lubrifiants contenus dans la mousse sont répartis uniformément tout le long conduit, facilitant ainsi l'insertion des câbles électriques
Effet lubrifiant durable
Les câbles traités peuvent être facilement tirés, même après une longue période
La pulvérisation est effectuée à l'aide d'une tige d'application spéciale
- L'actionneur pulvérise la mousse de lubrification en profondeur
- La tige d'application permet d'atteindre précisément les espaces particulièrement difficiles d'accès
- Utilisation facile, rapide et efficace
- Pratique et non salissantes
- Contribue à réduire le risque de déversements accidentels afin d'éviter de tacher les sols délicats
Eviter tout contact avec le marbre, la moquette, le parquet, etc. Les taches peuvent être éliminées avec un détachant courant pour tissu
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Fiches de données de sécurité(X)
Bien agiter le bidon avant utilisation. Vaporiser la mousse directement sur les câbles ou dans le conduit et commencer l'insertion ou le retrait
Base chimique | Eau, savon et glycol |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,03 g/cm³ |
pH | 8,5 |
Biodégradabilité | 95% |
Poids net | 412 g |
Type de récipient | Pulvérisateur |
Durée de stockage après production | 36 Mois |