Mousse monocomposant spéciale

Mousse pour puits 1composant

Art. N° 089215511

EAN 4045989725564

Prix affichés aux clients après connexion
Mousse monocomposant spéciale

Art. N° 089215511
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
Pour l'étanchéité des composants de puits souterrains

Pour l'application sans pistolet



Economique


  • Remplace les travaux coûteux au mortier

  • Pour les travaux de lissage et de remplissage rapide


Buse d'application, prête à l'emploi


  • Pas besoin de pistolet d'extrusion spécifique

  • Utilisation simple et rapide

  • Peut être utilisée même dans des endroits difficiles d'accès


Utilisation de l'aérosol


  • Une fois l'aérosol ouvert, la mousse peut être utilisée jusqu'à 2 semaines


Résistant à l'eau


  • Assure une étanchéité rapide (6-20 heures) et, si possible, jusqu'à une pression de 0,5 bar (homologation de MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)

  • La mousse pénètre dans les petits espaces et l'étanchéification agit de l'intérieur


Extrêmement durable


  • Stables au fil du temps contre : l'essence, les huiles et l'eau, les teintures, les substances chimiques

  • Convient aux puisards et protège contre toutes les formes de bactéries présentes normalement dans le sol

  • Résidus liquides

  • Peut être peinte et plâtrée
Indication

La mousse ne résiste pas aux rayons UV. Ne convient pas à l'isolation contre la pénétration d'eau dans les sous-sols. Pour conserver la valve en bon état de fonctionnement, maintenir l'aérosol en position verticale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour un remplissage lisse et rapide des joints entre les composants de jonction des puits (conformément à la norme DIN 4034, partie 2). Pour isoler et étanchéifier les raccords des tuyaux de puits et les canalisations d'égouts, et pour l'installation de systèmes de traitement de l'eau. Convient aux matériaux suivants : CLS, brique, pierre, plâtre, bois, béton fibreux, métal, divers types de plastiques tels que le polystyrène, mousse PU durcie, PVC dur (ne convient pas au caoutchouc de polyéthylène et de silicone)

Mode d'emploi

Bien agiter l'aérosol pendant environ 30 secondes avant utilisation. Humidifier légèrement le matériau sous-jacent avec de l'eau. Expulser la mousse, en renversant l'aérosol. Appliquer la mousse de façon uniforme sur les sections de raccordement et appliquer une seconde couche au bout de 10 minutes. Ne pas couper ou lisser l'excès de mousse sur les joints

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Jaune

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

37 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

à 20°C et 50% d'humidité relative

Structure cellulaire

Moyen

Sec en surface après

8 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 65% d'humidité avec un cordon de colle de 30mm

Peut être coupé après

20 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge

16 h

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

25 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

110 °C

Conductivité thermique λ

0,04 W/(m·K)

Absorption de l'eau (%)

0,3 Vol-%

Résistance à la compression

5 N/cm²

Résistance au cisaillement

8 kPa

Conditions de résistance à la compression

conforme à la norme DIN 53421

Allongement à la rupture

30 %

Rendement (volume) environ

37 L

Conditions de rendement

Sous la forme de mousse

Contenu

750 ml

Poids net

864 g

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Sans CFC

Oui

Durée de stockage après production

9 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C