Mousse mtg pistolable 1 comp Powerpur

Mousse mtg pistolable 1 comp Powerpur

Art. N° 089215213
EAN 4045989725557

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

1C gun foam for rapid gap filling.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Vert

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

17 kg/m³

Structure cellulaire

Moyen - fin

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 23°C et 50% d'humidité

Peut être coupé après

25 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge

5 h

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

20

Température de mise en œuvre aérosol max.

25

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

F

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1

Conductivité thermique λ

0.036 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à 20°C

Absorption de l'eau (%)

1 Vol-%

Résistance aux UV

Non

Rendement (volume) environ

45 L

Contenu

750 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

909 g

Sans HCFC

Oui

Sans CFC

Oui

Sans FC

Oui

Sans HFC

Oui

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 25°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

PISTOLET PLASTIQUE POUR MOUSSE PU

Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières
x 1 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche