Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise
Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Stable
Ne s'écoule pas sur les surfaces verticales
Degré de nettoyage extrêmement élevé
- Lorsque les bulles de mousse éclatent, les nettoyants actifs très concentrés sont transportés directement vers les saletés
- Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
Permet d'économiser de l'argent grâce à un rendement multiplié par 20
Respectueux des matériaux
N'attaque pas les peintures, le caoutchouc et les plastiques
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne convient pas au verre polycarbonate.
Fiches de données de sécurité(X)
Dissout les résidus d'insectes, les déjections d'oiseaux et la poussière routière, mais aussi les dépôts de nicotine, les traces de graisse, les résidus de silicone et les traces de caoutchouc sur le verre, les vitres de voiture, les rétroviseurs et les surfaces peintes.
Pour un effet mousse optimal, bien secouer avant utilisation.
Contenu | 600 ml |
Poids du produit (par pièce) | 664,000 g |
Type de récipient | Aérosol |
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
Odeur/parfum | Citron |
Couleur | Incolore |
pH | Env. 10 |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |