Mousse polyuréthane 2K TWIST
Mousse pour cadre 2C Twist
Register now and access more than 60,000 products
- Nettoyer et dégraisser les surfaces de travail destinées à être collées.
- Protéger les surfaces exposées à une contamination accidentelle par la mousse.
- Si l'emballage (aérosol) est froid, le réchauffer jusqu'à température ambiante.
- Tourner 5 fois la molette située au bas de l'aérosol dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Agiter vigoureusement l'aérosol (environ 40 s : 20 fois à l'envers, puis 20 fois avec la valve vers le haut) afin de bien mélanger les ingrédients. Une couleur bleue uniforme de la mousse indique que les ingrédients ont été correctement mélangés.
- Visser la buse de projection sur l'aérosol sans forcer.
- Pour une application optimale, veillez à travailler aérosol tête basse.
- Remplir les fentes verticales de mousse de bas en haut.
- Ne pas remplir entièrement : le volume de la mousse augmente.
Base chimique | Polyuréthane bi-composant |
Couleur | Bleu |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Masse volumique | 50 kg/m³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Structure cellulaire | Fin |
Durée d'utilisation | 5 min |
Sec en surface après | 7 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 23°C et 50% d'humidité |
Peut être coupé après | 15 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Capacité de charge | 4 h |
Conditions de résilience totale | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Étalement final possible après | 10 min |
Conditions pour étalement final | à 20°C et 50% d'humidité relative, testé conformément aux méthodes de test Würth |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 25 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min./max. | 10 jusqu'à 25 °C |
Température de traitement de surface min./max. | 10 jusqu'à 25 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 10 jusqu'à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Résistance à la compression | 15 N/cm² |
Conditions de force de compression | à une compression de 10% |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 9 N/cm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | à 23°C |
Résistance à la traction min. | 32 N/cm² |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN EN 1607 |
Allongement à la rupture | 10 % |
Rendement (volume) environ | 10 L |
Conditions de rendement | à 23°C et 50% d'humidité |
Contenu | 400 ml |
Poids net | 520 g |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance à | Vieillissement |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 30°C |