Mousse polyuréthane pistolable Streetfighter

Mousse polyuréthane pistolable Streetfighter
MOUSSE PU STREETFIGHTER PIST 750 ML

Art. N° 0892152105

EAN 4058794690965

Prix affichés aux clients après connexion
Mousse polyuréthane pistolable Streetfighter

Art. N° 0892152105
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
Mousse de remplissage universelle pour application au pistolet

Excellente adhérence sur pratiquement toutes les surfaces de construction (sauf PE, PP, PTFE et silicone)



Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre



Dimensions stables


Pas de retrait volumique et post-expansion minimale une fois le produit complètement durci uniquement.



Durcissement complet rapide



Structure de mousse uniforme à cellules fines



Résiste au vieillissement



Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

Indication

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. PURLOGIC® Streetfighter peut être appliqué avec les canons à mousse PURLOGIC® Xpress, réf. 0891 152 4, et PURLOGIC® COMBIpress, réf. 0891 152 6.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Isolation et remplissage fiables des joints de fenêtres, ouvertures de tuyau, joints, joints muraux, ouvertures murales et cavités, finitions de toit, conduits, coffrages de volets roulants, etc. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE, ni à la graisse.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Prétraiter les surfaces hautement poreuses et absorbantes. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser l'aérosol dans le support pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURlogic Clean, réf. 0892 160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. Toujours laisser l'aérosol entamé vissé sur le pistolet.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Jaune

Masse volumique

18 kg/m³

Structure cellulaire

Moyen - fin

Conditions relatives à la structure cellulaire

testé conformément aux méthodes de test Würth

Sec en surface après

15 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C

Peut être coupé après

100 min

Conditions de possibilité de coupe

testé conformément aux méthodes de test Würth

Capacité de charge

24 h

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

B3

Résistance à la traction min.

40 kPa

Contenu

750 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

740 g

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 35°C, à l'abri des rayons du soleil et des sources de chaleur

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress

PISTOLET PLASTIQUE POUR MOUSSE PU

Pour l’application professionnelle des mousses de montage pistolables monomatières
x 1 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant pour mousse

PURLOGIC MOUSSECLEANER JEU

Kit de nettoyage permettant d'éliminer facilement la mousse PU durcie sur diverses surfaces.