Mousse pour cadre 2composants

Mousse pour cadre 2composants

Art. N° 0892156100
EAN 4045989774067

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

No pressure required. Cures without additional moisture.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Polyuréthane bi-composant

Couleur

Vert

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

35 kg/m³

Structure cellulaire

Fin

Sec en surface après

14 min

Peut être coupé après

35 min

Capacité de charge

60 min

Étalement final possible après

60 min

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 25 °C

Température ambiante de mise en œuvre min./max.

10 jusqu'à 10 °C

Température de mise en œuvre aérosol min./max.

10 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

120 °C

Résistance à la traction min.

16 N/cm²

Allongement à la rupture

30 %

Rendement (volume) environ

13 L

Contenu

400 ml

Classe du matériau de construction

B3

Durée de stockage après production

9 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etai réglable pour chassis de porte

ÉTRÉSILLON DE CHÂSSIS DE PORTE

Adaptateur coudé Bidon de mousse

BUSE POUR MOUSSE PU MANUELLE

Convient à PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White et PURLOGIC Fast.
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche