Mousse pour cadre bicomposant B2
Mousse pour cadre 2composants B2
Register now and access more than 60,000 products
- Hydrocarbures non chlorés
- Sans formaldéhyde ni PCB
- Classe de construction B2 conformément à la norme DIN 4102
- Durcissement sans pression ni tension, et sans prendre en compte les conditions d'humidité
La surface doit être propre, sèche et exempte de corps étrangers et d'agent anti-adhésif. Prétraiter le plâtre et le béton cellulaire avec un primaire. Couper l'extrémité de la cartouche avec un couteau et appliquer la buse de mélange. Il est également possible d'utiliser le tube d'extension pour les joints étroits et profonds. Porter des gants ! En règle générale, ne pas travailler avec des mains ou des gants sales. Pour plus de détails, se référer à la brochure d'informations techniques.
Couleur | Beige clair |
Masse volumique | 55 kg/m³ |
Durée d'utilisation | 0 s |
Sec en surface après | 80 s |
Peut être coupé après | 5 min |
Capacité de charge | 1 s |
Étalement final possible après | 30 min |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min./max. | 10 jusqu'à 30 °C |
Température de traitement de surface min./max. | 5 jusqu'à 30 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 10 jusqu'à 60 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance à la compression | 65 kPa |
Conditions de force de compression | conforme à la norme DIN 53421 |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 80 kPa |
Résistance à la traction min. | 80 kPa |
Allongement à la rupture | 10 % |
Rendement (volume) environ | 4 L |
Conditions de rendement | à 20°C |
Contenu | 210 ml |
Poids net | 238 g |
Classe du matériau de construction | B2 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102 |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |