Müllsack ohne Zugband
Müllsack ohne Zugband
MUELLSACK-LDPE-120LTR-700X1090MM-150STK
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gleichbleibende hohe Qualität durch modernste Fertigungsmethoden
- Reißfeste LDPE-Folie für verschiedene Anforderungen bzw. Anwendungen geeignet
- In unterschiedlichen Farben erhältlich
- Im Fertigungsprozess kann es zu leichten Abweichungen innerhalb eines Farbtones kommen
! VE = Stückzahl der Müllsäcke
Datenblätter(X)
Inhalt | 120 l |
Materialstärke | 70 µm |
Breite | 700 mm |
Länge | 1090 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Ausführung | Extra stark |