Muhafazalı LED çevre/stop lambası
Muhafazalı LED çevre/stop lambası
Ürün no. 081242 410
EAN 4038898803072
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Kablo konnektörü | PG bağlantısı ile |
Tasarım | 33 mm montaj muhafazası ile |
Işık rengi | Kırmızı |
Özgül güç | 1,5 W |
Uzunluk | 99,5 mm |
Genişlik | 34,5 mm |
Yükseklik | 45,3 mm |
IP koruma sınıfı | IP 68 |