Multi-pack de burins bêche, plats et pointus Plus Longlife & Speed, 3 pièces

Lot burins bêches/plats/pointus Plus LS
CHIS-PWRTL-SORT/SET-PLUS-LS-MULTIPACK

Art. N° 0648860003

EAN 4065746590952

Prix affichés aux clients après connexion
Multi-pack de burins bêche, plats et pointus Plus Longlife & Speed, 3 pièces

Art. N° 0648860003
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
Nouvelle génération de burins bêches pointus et plats de qualité supérieure avec porte-outil adapté au SDS-plus dans un multipack attrayant.

Burins à pointes et plats


  • La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.

  • La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.

  • Une durée de vie jusqu'à 200 % plus élevée par rapport aux versions standard


Burin bêche


  • Effet de coin impressionnant

  • Puissance de fragmentation élevée

  • Plus de matériaux pour une plus longue durée de vie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Burin pointu


Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.) pour les matériaux durs, par ex., le béton.



Burin plat


Pour les travaux généraux de démolition et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.) pour les matériaux plus tendres. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.



Burin bêche


Abattage des cloisons et ameublissement du sol, des chapes et du bitume.

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Multi-pack de burins bêche, plats et pointus Plus Longlife & Speed, 3 pièces comprenant:
1 x
Burin pointu Plus Longlife & Speed

BURIN ZEBRA POINTU PLUS LS 250 MM

Description:
Longueur: 250 mm
Nouvelle génération de burin pointu haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Quantité: 1 x
1 x
Burin plat Plus Longlife & Speed

BURIN PLAT PLUS LONGLIE ET SPEED

Description:
Largeur: 20 mm; Longueur: 250 mm
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Quantité: 1 x
1 x
Burin bêche Plus Longlife & Speed

SPATULE PLUS LONGLIFE SPEED 250X40 MM

Description:
Longueur: 250 mm; Largeur: 40 mm
Burin bêche de nouvelle génération de qualité supérieure avec porte-outil adapté à SDS-plus.
Quantité: 1 x