Multi-profil VARIFIX®
Bande de montage perforée multi-profil
BANDE PERFOR. MULTIPROFIL 1ML LGR 2M
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Le rail convient à toutes les dimensions de trous à percer avec trois rangées de trous séparées
- Convient à tous les calibres d'alésage sanitaires conventionnels
Les serre-câbles (réf. 0520516) sont parfaits pour fixer des colliers de fixation lors de l'installation du tuyau d'évacuation.
Le profilé peut être plié facilement à l'aide d'une pince à cintrer les tubes (réf. 071543 041).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour divers systèmes de tuyauterie, de raccord et de disques
Longueur | 2000 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Poids du produit (par pièce) | 830 g |