Multifunktionale Leuchte, 24 V
Multifunktionale Mehrkammerleuchte PG Verschraub.
LEUCHT-7KAM-MULTIFNKT-PG-KENNZ-LINKS
Art.-Nr. 081246 73
EAN 4045989213351
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Rückleuchte mit Doppelfunktion
Lampenfassung nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | Rechteckig |
Anzahl Kammern | 7 STK |
Anbau | Links |
Kabelanschluss | Mit PG-Verschraubung |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Rückfahrlicht, Umrissleuchte, Kennzeichenleuchte, Nebelschlusslicht, Rückstrahler, Seitenmarkierungsleuchte, Blink-, Brems-, Rücklicht |
Länge | 420 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Breite | 149 mm |
Tiefe | 75 mm |
Lieferumfang | Befestigung: 2 x M8 |
Vergleichsnummer | 25-5101-501 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!