Multifunktions-Arbeitsbock

Multifunktions-Montagebock
MNTGBOCK-MULTI-4FUNKT

Art.-Nr. 0962980201

EAN 4065746331821

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Multifunktions-Arbeitsbock

Art.-Nr. 0962980201
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
4 Funktionen in einem Arbeitsbock.
  • Höhenverstellbar: von 83 bis 127,5 cm

  • Verzinkte, verlängerbare Stangen

  • Standfüße pulverbeschichtet

  • Bolzenbefestigung für ausziehbare Stangen

  • Nennlast: 200 kg für stationäre Unterstützung, 100 kg für Rollen- und Kugelunterstützung, 45 kg für V-Unterstützung

  • robustes Untergestell


Funktion 1: Stationäre Ablage


Funktion 2: Lastrolle


Funktion 3: Kugelablage (Werkstück in sämtliche Richtungen verschiebbar)


Funktion 4: V- Unterstützung (Das Werkstück wird in der V- Form der Rollen geführt)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (B)

67 cm

Höhe (H)

83 cm

Arbeitshöhe max.

127,5 cm

Tiefe (T)

75 cm

Traglast

200 kg

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Schwarz mit rotem Kontrast

Produktgewicht (per Stück)

10 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen