Multimètre automobile (mm) 50/20
Multimètre numérique automobile
Art. N° 071553 440
EAN 4046777919677
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Permet d'effectuer les mesures requises particulièrement dans l'industrie automobile
Outre les mesures conventionnelles, cet appareil mesure également la vitesse de rotation, l'angle de fermeture et le cycle de service.
Mesures possibles jusqu'à 20 A (attention : jusqu'à 50 V uniquement !)
Les multimètres traditionnels effectuent des mesures jusqu'à 10 A, ce qui n'est pas suffisant pour les véhicules modernes.
Contenu de la livraison
- Multimètre automobile
- Câbles de mesure
- Bornes de pince crocodile
- Capteur de température
- Certificat de calibrage
- Sac pour dépannage
- Manuel d'utilisation
Mesures possibles jusqu'à 50 V CA uniquement. Ne convient pas pour les mesures sur les installations domestiques et les systèmes haute tension des véhicules électriques ou hybrides !
Fiches de données de sécurité(X)
Véhicules équipés de systèmes électriques 12 V et 24 V.
Affichage | Optique, 3 1/2 caractères, LCD |
Plage de mesure de tension min./max. | 0,1 mV/CA-50 V/CA |
Plage de mesure de tension min./max. 2 | 1 mV/CC-120 V/DC |
Plage de mesure de courant 2 min./max. | 0,01 mA/CC-20 A/CC |
Plage de mesure de tension min. 2 | 1 mV/CC |
Plage de mesure de tension max. 2 | 120 V/DC |
Plage de mesure de résistance électrique min./max. | 0,1 Ohm-40 MOhm |
Plage de mesure de capacité min./max. | 0,01 nF-100 µF |
Coupure automatique | Oui |
Indice de protection IP | IP 20 |
Désignation de la batterie | 6LR61 9V |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 180 x 84 x 55 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!