Multiple floor cable holder for pin driver Schnabl

Multiple floor cable holder for pin driver Schnabl

Ürün no. 9501023117

EAN 9008439806003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Multiple floor cable holder for pin driver Schnabl

Ürün no. 9501023117

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Açık gri

Kablo tipi

NYM 3 x 1,5 mm²

Uzunluk (L)

50 mm

Genişlik (B)

50 mm

Yükseklik (H)

50 mm

Tel sayısı

45 ADET

Halojen içermez

Evet

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 85 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler