Myjka wysokociśnieniowa HDR 175 COMPACT
Myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę HDR 175 COMPACT
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HDR 175 COMPACT
Register now and access more than 60,000 products
- Urządzenie ma schowek na akcesoria, mosiężną obudowę elementów sterujących i funkcję automatycznego uwalniania ciśnienia
- Dzięki wysuwanemu uchwytowi do pchania urządzenia serii HDR są gotowe do natychmiastowego użycia i zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania i transportu.
- Prosty system włączania i wyłączania w górnej części urządzenia ułatwia obsługę, jednocześnie chroniąc plecy użytkownika
- Funkcja automatycznego odcinania ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia w przypadku przerwania pracy
- System uwalniania ciśnienia odciąża pompę, wydłuża żywotność urządzenia i znacząco zmniejsza zużycie energii i wody
- Łatwo dostępny i łatwy w czyszczeniu filtr na wlocie wody chroni pompę przed zabrudzeniami
- Urządzenia serii HDR zapewniają elastyczną pracę i mogą być użytkowane w pozycji pionowej i poziomej. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, podczas pracy w pozycji poziomej koła nie dotykają podłoża, uniemożliwiając stoczenie się urządzenia.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 2.3 kW |
Maks. ciśnienie | 175 bar |
Min./maks. ilość surowca | 0-500 l/h |
Długość węża | 10 m |
Długość | 360 mm |
Szerokość | 380 mm |
Wysokość | 930 mm |
Waga urządzenia | 24 kg |
Długość kabla | 5 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!