Myjka wysokociśnieniowa HDR 185 Power Plus
Myjka wysokociśnien. na zimną wodę HDR Power Plus
MYJKA-HPC-185-POWER-PLUS
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Wygodny w użyciu wąż wysokociśnieniowy, łatwy w przechowywaniu
Wbudowany zwijacz węża zapewnia, że wąż znajduje się zawsze we właściwym miejscu, minimalizując ryzyko wypadków.
Bezstopniowa regulacja ciśnienia/strumienia wody
Poziom ciśnienia/strumień wody można dostosować do poszczególnych zadań związanych z czyszczeniem.
Długa żywotność i zmniejszone zużycie mediów
Funkcja automatycznego odcinania ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia w przypadku przerwania pracy. Odciążenie podzespołów przedłuża żywotność pompy oraz zmniejsza zużycie energii i wody.
Szybka, prosta wymiana i dozowanie odpowiedniego środka czyszczącego
Możliwość ustawienia żądanego stężenia za pomocą zaworu dozującego. Wbudowany wąż zasysający środek czyszczący pasuje do każdego pojemnika.
Wygodna, bezwysiłkowa praca
Ergonomiczny ręczny pistolet rozpylający o ograniczonej sile wyrywającej i sile ciągu.
Łatwa w przechowywaniu
Praktyczny uchwyt na akcesoria i mechanizm zwijania przewodu elektrycznego.
W przypadku stosowania środków czyszczących należy wykonać następujące czynności:
- Wyciągnąć wąż do odsysania środka czyszczącego.
- Zaczepić wąż do odsysania środka czyszczącego na zbiorniku środka czyszczącego.
- Ustawić dyszę trójdrożną na „CHEM”.
- Ustawić odpowiednie dozowanie środka czyszczącego za pomocą zaworu dozującego.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 2.7 kW |
Maks. ciśnienie | 185 bar |
Ciśnienie robocze | 150 bar |
Min./maks. ilość surowca | 0-500 l/h |
Maks. temperatura na wlocie | 60 °C |
Długość węża | 15 m |
Długość | 360 mm |
Szerokość | 375 mm |
Wysokość | 925 mm |
Waga urządzenia | 30,8 kg |
Długość kabla | 4 m |
CZ.ZAMIENNA NAKŁADKA CZYSZCZACA-D35MM
AY-SPRAY-LANCA-CLNDEV-M22-M18X1,5MM
PISTOLET RĘKOJEŚĆ-M22X1,5
AY-PRZEWÓD-HPC185-CLNDEV-15M-M22X1,5
3WAYNOZ-HDR185-M18X1,5
HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER
MASTERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!