Myjka wysokociśnieniowa HDR 200 POWER
Myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę HDR 200 POWER
MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA HDR 200 POWER
Register now and access more than 60,000 products
- Urządzenie ma schowek na akcesoria, mosiężną obudowę elementów sterujących i funkcję automatycznego uwalniania ciśnienia
- Funkcja automatycznego odcinania ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia w przypadku przerwania pracy
- Odciążenie podzespołów przedłuża żywotność pompy oraz zmniejsza zużycie energii i wody
- Gwarantujący wygodną pracę wbudowany zwijacz węża zapewnia, że wąż znajduje się zawsze we właściwym miejscu, minimalizując ryzyko wypadków.
- Ergonomiczna ręczna lanca wymagająca mniejszej siły chwytu oraz mniejszej siły podczas uruchamiania zapewnia wygodną pracę bez wysiłku.
- Nadaje się do pracy w pionie i w poziomie, co zapewnia elastyczność. Koła nie dotykają podłoża, gdy urządzenie znajduje się w pozycji poziomej. Przekłada się to na maksymalną stabilność urządzenia.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V |
Moc wejściowa | 2.8 kW |
Maks. ciśnienie | 200 bar |
Min./maks. ilość surowca | 0-500 l/h |
Długość węża | 15 m |
Długość | 380 mm |
Szerokość | 360 mm |
Wysokość | 930 mm |
Waga urządzenia | 28 kg |
Długość kabla | 5 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!