NF E 25513 galv. çelik, kalın pasiv. filmi, M tipi
NF E 25513 galv. çelik, kalın pasiv. filmi, M tipi
PUL-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-17X32X3
Ürün no. 4617516
EAN 4059609390674
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Vida dişi için uygun | M16 |
Şekil | M |
İç çap (d1) | 17 mm |
Dış çap (d2) | 32 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 100 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş |
RoHS uyumlu | Evet |