NFE 25513 çlk LL-tipi çinko kpl. kalın pasiv. film

NFE 25513 çlk LL-tipi çinko kpl. kalın pasiv. film
PUL-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-LL-8,4X30X1,5

Ürün no. 461958

EAN 4059609391008

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
NFE 25513 çlk LL-tipi çinko kpl. kalın pasiv. film

Ürün no. 461958

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M8

Şekil

LD

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

30 mm

Kalınlık (h1)

1,5 mm

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

100 HV

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler