Nachfüllkartusche 445
Ersatzpatrone für Gaslötpistole 4600 Express
ERSAPATRN-EXPRESS 4600-110ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Butan + Propan + 26% Propen
- Für Flammentemperaturen von bis zu 900°C
- Die Kartusche an einem kühlen, trockenen, und gut belüfteten Ort, für Kinder unzugänglich, aufbewahren
- Vor Sonnenbestrahlung schützen
- Keinen Temperaturen über 50°C aussetzen
- Behälter steht unter Druck. Nicht durchbohren und nicht ins Feuer werfen
Datenblätter(X)
Zur Verwendung mit den Heißluftpistolen Artikel Nr. 9501008794 und 09753001 bestimmt.
Inbetriebnahme:
- beim Einschrauben in senkrechter Stellung nur mit der Hand festziehen
- nach jeder Benutzung: die Kartusche vollständig herausschrauben
Inhalt | 110 ml |
Inhaltsgewicht | 60 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!