Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Naciągarka

Napinacz Spannfix

Nr art. 0899713003
EAN 4024835734998
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do systemu mocowania Spannfix

Rozwiązanie wielofunkcyjne


Naprężenie i przecięcie paska poliestrowego w jednym kroku



Łatwe zastosowanie

Uwaga

Obciążenia narażone na udary mogą wymagać użycia większej liczby pasów!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Do pasa szerokości min./maks.

9-19 mm

Materiał

Stal

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
System pasów 16 mm Spannfix

SPANNFIX KOMPLETNY SYSTEM

Wytrzymałość pasów do 500 kg
x 1 szt.
Zacisk mocujący

KLAMRA SPINAJACA 16 MM

Do systemu mocowania Spannfix
x 1000 szt.
Dozownik

STRPSYS-DSP-SPANNFIXTPECLP

Do systemu mocowania Spannfix
x 1 szt.
Profil do ochrony krawędzi

EDGPROT-F.STRPSYS

Solidna ochrona krawędzi do systemu mocowania Spannfix
x 500 szt.
Pasy poliestrowe do systemu mocowania Spannfix

TASMA SPINAJACA 16MM DL.850M

Elastyczne pasy poliestrowe do mocowania i łączenia różnych materiałów