Nageldübel W-ZND Typ SK
Nageldübel W-ZND Senkkopf Typ SK
DBL-SK-KST-NGL-Z3-(A1K)-95-8X135
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und kostengünstige Montage
- Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf
- Vormontiert mit passender Schraube
- Zur Durchsteckmontage geeignet
- Kein vorzeitiges Aufspreizen durch eingebaute und definierte Einschlagsperre
- Zum Versenken und Überstehen lassen (versenkt sich selbsttätig in weichem Holz)
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlen
- Verrottungsbeständig (Kunststoffdübel aus hochwertigem Polyamid)
- Temperaturbeständig von – 40 °C bis + 150 °C
- Halogenfrei
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel durch das Bauteil in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksandlochstein, Estrich, Gipsdielen
- Jegliche Befestigungen im Holz-, Metall-, Sanitär- und Elektrobereich für Leicht- und Mittellastbereich
- Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen, Latten etc.
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 135 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 95 mm |
Setztiefe (h nom) | 40 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 45 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d f) | 8 mm |
Werkstoff Nagel | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Z3 |
Leistungsdaten | ||||||
Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
Empfohlene Zuglast | Beton ≥ B25 bzw. C20/25 | Fempf. [kN] | 0,17 | 0,26 | 0,40 | 0,55 |
Vollziegel Mz 12 | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Kalksandstein KS 12 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | ||
Porenbeton PP2 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | ||
Porenbeton PP4 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
Hochlochziegel Hlz 12 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | – | ||
Leichtbetonvollstein Bims V2 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | – | ||
Kalksandlochstein KSL 12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | – |
Kennwerte | |||||
Anzugsdrehm. (nur Typ GEW) | Tinst [Nm] | – | 6 | 6 | – |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 30 | 35 | 45 | 55 |
Setztiefe | hnom ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 |
Gewinde-Ø (nur Typ GEW) | dGew [mm] | – | 6 | 8 | – |
Gewindelänge (nur Typ GEW) | IGew [mm] | – | 6 | 9 | – |
Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |
Loch-Ø im Bauteil | df [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 |