Nagrzewnica indukcyjna IEG-1200 Power
Nagrzewnica indukcyjna IEG-1200 Power
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wyjściowa | 1200 W |
Waga urządzenia | 4 kg |
Długość | 490 mm |
Szerokość | 380 mm |
Wysokość | 130 mm |
Temperatura aplikacji maks. | 40 °C |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!