Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nakładka zabezpieczająca klamry dźwigara

Nakładka zabezpieczająca do klamry dźwigara
NAKŁADKA-ZABEZP-DO-KLAMER-D10,5/D12,5
VARIFIX

Nr art. 0862200010
EAN 4024835865418
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Odpowiednie do M8, M10, M12 i M16

Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
Uwaga

Uwaga! Na zamówienie dostępna wersja M16.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

350 mm

Szerokość (B)

25 mm

Grubość (t)

3 mm

Średnica otworu (RL1)

10,5 mm

Średnica otworu 2 (RL2)

12,5 mm

Odległość 1 (A1)

14,5 mm

Odległość 2 (A2)

19 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

200 g

Powłoka

Ocynkowane

Materiał

Blacha stalowa cynkowana ogniowo, 1.0226

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie