Nakrętka klatkowa Prestole Typ 1
MP-MB-NAKRĘTKA KLATKOWA -124/201
Register now and access more than 60,000 products
Nadaje się szczególnie do montażu jednostronnego
Szybki montaż
Łatwe wciskanie w prostokątne lub kwadratowe otwory montażowe
Odporność na drgania i wstrząsy
Materiały dodatkowe(X)
Elementy wykończeniowe, rury i zbiorniki zamknięte
Średnica śruby | 4,8 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 11-14 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,75-2 mm |
Wysokość | 7 mm |
Grubość materiału | 0,7 mm |
Materiał | Stal sprężynowa CK 67 |
Powłoka | Cynkowanie płatkowe |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | A0019949845, 850856 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 90270271 |