Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Nakrętka koronowa

DIN 935, stal 8, ocynkowana, pasywowana grubowarstwowo

Nr art. 0345842
EAN 4059609389449

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

DIN 935, stal ocynkowana 8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)

Elementy łączące ocynkowane bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD), to przyszłościowa alternatywa powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).



Przegląd zalet:



  • Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 935

Materiał

Stal

Klasa własności

8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D)

M42

Wysokość (h1)

46 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 65

Szerokość pomiędzy narożnikami (e)

71,3 mm