Nakrętka koronowa, niska
DIN 979 stal ocynkowana 05
NAKRĘTKA KORON-DIN979-05-SW19-(A2K)-M12
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 979 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 05 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Niskie |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M12 |
Wysokość (h1) | 10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 20,03 mm |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Zastawka łopatki klucza (m1) | 4,56 mm |