Nakrętka koronowa, niska z gwintem drobnozwojnym DIN 979, stal 4, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 979, stal 04, ocynk., nikl, drobny gw
NAKRĘTKA KOR-979-04-SW30-(A2K)-M20X1,5
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M20 x 1,5 |
Wysokość (h1) | 16 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 04 |
Powłoka | Ocynkowane |
DIN | 979 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 32,95 mm |
Zastawka łopatki klucza (m1) | 7,28 mm |
Skok gwintu | 1,5 mm |